Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-310147 Herst.-Nr.: DN-91612S-EA-G EAN/GTIN: 4016032454878 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk
- Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse - Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung - Kabelinstallation über LSA-Leisten - Zentraler Erdungsanschluss - Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt/Masse)
Das DIGITUS® CAT 6A Patch Panel ist erhältlich in der 12-Port Version und stellt mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl ein robustes Patch Panel für die 10" Schrankmontage dar. Es entspricht dem (IEEE 802.3at) PoE+ Standard. Das Patch Panel ist elektromagnetisch abgeschirmt und bietet somit verlust- und störungsfreie Weiterleitung der Daten Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Die 360° Schirmung an den Kontaktierungsstellen stellt sicher, das auch jeder einzelne Konsolidierungspunkt sauber abgeschirmt wird. Weitere Informationen: | | weight: | 0.824 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 18,83* | € 24,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,91* | € 24,90* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,41* | € 25,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,36* | € 25,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,05* | € 26,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|