Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-309714 Herst.-Nr.: 20606-04 EAN/GTIN: 4009212324023 |
| |
|
| | |
| Das praktische Ringbuch Basic mit einfarbigem Druck ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Sechs Farben ermöglichen ein übersichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Ring-Mechanik des Ringbuchs hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten.
Die Ringbücher lassen sich perfekt mit den farbilch abgestimmten Ordnern, Sammelboxen, Schreibunterlagen und Schlampermäppchen kombinieren. Weitere Informationen: | | weight: | 0.275 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.320 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,30* | € 2,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,27* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,23* | € 2,35* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,39* | € 2,50* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,20* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|