Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN2060605 Herst.-Nr.: 20606-05 EAN/GTIN: 4009212324078 |
| |
|
| | |
| Das praktische Ringbuch Basic mit einfarbigem Druck ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Sechs Farben ermöglichen ein übersichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Ring-Mechanik des Ringbuchs hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten.
Die Ringbücher lassen sich perfekt mit den farbilch abgestimmten Ordnern, Sammelboxen, Schreibunterlagen und Schlampermäppchen kombinieren. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Ring-Form | Rundring | | Produktfarbe | Grün | | Ringdurchmesser | 25 mm | | Anzahl Ringe | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 260 mm | | Tiefe | 320 mm | | Höhe | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,12* | € 1,70* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,08* | € 1,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,14* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,24* | € 2,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,64* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|