Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner Color 32 Fächer 1-31 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAGNA Pultordner Color 32 Fächer 1-31 silber
PAGNA Pultordner Color 32 Fächer 1-31 silber
Artikel-Nr.:
     832-309591
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24329-14
EAN/GTIN:
     4013951011342
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter a4 karton
Die langlebigen Pultordner mit 32 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband aus Graukarton (RC) mit laminiertem Papier überzogen und numerisch beschrifteten, überstehenden PP-Taben für extra schnelles Greifen sind ideal für die tägliche Vor- und Wiedervorlage von Dokumenten im Format DIN A4. Dank dehnbarem und zusätzlich verstärktem Rücken, zeichnet sich der Pultordner durch ein besonders hohes Füllvermögen aus. Die reißfesten Seiten schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher im Buchblock helfen dabei, stets die Übersicht zu behalten.
Weitere Informationen:
weight:
1.020 kg
height:
0.040 m
width:
0.260 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: schnell hefter, schnell-hefter karton, Ordnen,Archivieren,Verstauen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 11,09*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,72*
€ 11,42*
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 8,89*
€ 13,15*
1
€ 5,50*
ab € 8,44*
€ 13,15*
1
€ 7,95*
ab € 8,85*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,80*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,05*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.