Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Geh X-908 Infini2 3x120mm RGB-Lüfter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Geh X-908 Infini2 3x120mm RGB-Lüfter schwarz
Inter-Tech Geh X-908 Infini2 3x120mm RGB-Lüfter schwarz
Artikel-Nr.:
     832-307297
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881240
EAN/GTIN:
     4260455644556
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Medium Tower
Midi Tower
Ein durch RGB-LEDs beleuchteter Unendlichkeitsspiegel in der Front, eine RGB-LED-Leiste im Netzteiltunnel sowie drei 120mm RGB-Lüfter machen das X-908 Infini2 zu einem wahren Eye-Catcher. Die Front aus Tempered Glass sowie das Seitenteil aus 4mm starkem Tempered Glass geben dabei einen großzügigen Einblick auf starke Effekte und Farben, welche sich durch einen Schalter an der Front oder über den 5V RGB-Header Anschluss (adressierbare RGB-LEDs) verwalten lassen.

Das leicht zu erreichende Bedienteil des X-908 Infini2 ist mit HD-Audio Buchsen, zwei USB 3.0 Type A und zwei weiteren USB 3.0 Type C Anschlüssen ausgestattet. Zwei separate Schalter bieten die optionale Möglichkeit der manuellen Lüftersteuerung in drei Stufen (Low, High oder Stop). Die Power- und Reset-Schalter sind leicht versenkt und verhindern so die versehentliche Betätigung im Dunkeln.

Durch das Tempered Glass der Frontblende wird der Unendlichkeitsspiegel in Szene gesetzt und bietet so Einblicke in die Tiefen der optischen Täuschung. Ein weiteres Highlight ist das 4mm starke Tempered Glass Seitenteil, das zusätzlich die verbaute Hardware in Szene setzt. Durch den seitlich angebrachten RGB-LED Umschalter lasen sich einfach und bequem alle vorprogrammierten Effekte und Farben durchschalten. Mit dem 3Pin RGB-Header Anschluss für 5V RGB-Mainboardsteuerungen und passender Mainboardsoftware, lassen sich zudem alle RGB-LEDs einzeln ansteuern (adressierbare RGB-LEDs).

Im Deckel des Gehäuses befindet sich ein großflächiger Staubfilter, der den Innenraum des Gehäuses vor Staub schützt. Durch zwei einfache Klicks wird der Staubfilter entnommen und kann so auf einfache und schnelle Weise gereinigt werden.

Drei serienmäßig verbaute 120mm RGB-LED Lüfter setzen nicht nur den Innenraum gekonnt in Szene, sie sorgen zudem für eine saubere und kühle Luft für die verbauten Komponenten. Die Effekte der Lüfter lassen sich über den verbauten RGB-LED Umschalter oder über den 3Pin RGB-Header Anschluss für 5V RGB-Mainboardsteuerungen, synchron mit den RGB-LEDs in der Front und über dem Netzteiltunnel, steuern.

Hinter dem Mainboardträger befindet sich das Herzstück des X-908 Infini2 – die RGB-/PWM-Platine. Über die Platine werden alle verbauten RGB-LEDs, wie z.B. die RGB-LEDs der Lüfter, die RGB-LEDs der Leiste über dem Netzteiltunnel oder die RGB-LEDs der Infinity-Frontblende synchron gesteuert. Zudem lassen sich dort bis zu fünf 3Pin-Lüfter anschließen, die alle samt über den PWM-Anschluss des Mainboards in der Geschwindigkeit geregelt werden können. Zwei Einbauplätze für 2,5" SSDs finden ihren Platz auf der Rückseite des Mainboardträgers.
Weitere Informationen:
weight:
12.928 kg
height:
0.030 m
width:
0.600 m
depth:
0.580 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 98,21*
€ 124,50*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 100,16*
€ 127,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 127,57*
€ 8,50*
ab € 99,10*
€ 128,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 104,84*
€ 133,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.