Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Board Pi 4B CPU1.5GHz/4GB/USB3.0/MHDMI/BT/Wifi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Board Pi 4B CPU1.5GHz/4GB/USB3.0/MHDMI/BT/Wifi
Raspberry Board Pi 4B CPU1.5GHz/4GB/USB3.0/MHDMI/BT/Wifi
Artikel-Nr.:
     832-307254
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI4-MODBP-4GB
EAN/GTIN:
     0765756931182
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
weight:
0.066 kg
height:
0.070 m
width:
0.025 m
depth:
0.095 m
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Mainboard Raspberry
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 6,90*
ab € 47,33*
€ 58,64*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 48,76*
€ 59,70*
€ 4,00*
ab € 53,51*
€ 65,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 53,88*
€ 66,23*
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 66,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.