Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® 4 B 4GB 4 x 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q266832
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RP-4B-4GB
EAN/GTIN:
     4053199971756
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Der Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard.

Die Änderungen im Überblick:
Der Raspberry Pi® 4B ist seit Juni 2019 Teil der Raspberry Pi®-Familie. Folgende Verbesserungen/Änderungen wurden beim 4B vorgenommen:
1) Die CPU ist gleich geblieben wurde aber in der Leistung gesteigert.
2) Die Stromversorgung erfolgt nun über USB-C™ anstatt über micro-USB
3) Ein Dual-Display-Output via zwei Micro-HDMI-Ports ermöglicht eine 4K-Video-Darstellung auf zwei Monitoren gleichzeitig
4) Der 4B unterstützt jetzt Bluetooth® 5.0.
5) Upgrade auf USB 3.0: Es stehen nun zwei USB 3.0 Ports mit 5 GBit/s Übertragungsrate zur Verfügung - Kein Flaschenhals durch USB Anbindung mehr
6) Jetzt mit Gigabit LAN-Schnittstelle (10x schneller als Raspberry 3B)
7) Wird nun in 28NM gefertigt. Bisher waren es 40NM

Komplett abwärtskompatibel zu Ihren bisherigen Projekten
Der Raspberry Pi® 4B bleibt in der Grundform und -größe gleich, sodass Sie Ihren neuen Raspberry Pi® 4B einfach für ein Upgrade in Ihre alten Projekte einfügen können. Und wie immer wurde die gesamte Software abwärtskompatibel gehalten. So ist alles, was Sie auf einem Raspberry Pi® 4 erstellen, auch auf älteren Modellen kompatibel.

Ihr neuer Desktop-PC
Die Geschwindigkeit und Leistung des neuen Raspberry Pi® 4B wurde deutlich gegenüber früheren Modellen verbessert. Egal, ob Sie Dokumente bearbeiten, mit einer Reihe von geöffneten Registerkarten im Internet surfen, mit Tabellenkalkulationen jonglieren oder Präsentationen erstellen. Sie werden feststellen, dass die Arbeit reibungslos und effizient ist - und das auf einer kleineren, energieeffizienteren und kostengünstigeren Ebene.

Erweiterter Arbeitsbereich - Zusätzlichen zweiten Bildschirm anschließbar
Dank der beiden micro-HDMI-Anschlüsse lassen sich bis zu zwei weitere Monitore, Beamer oder auch TV-Geräte an Ihrem Raspberry Pi® 4B betreiben - und das auch in 4K!

Leise & energieeffizient
Der lüfterlose, energieeffiziente Raspberry Pi® läuft geräuschlos und verbraucht deutlich weniger Strom als andere Desktop-PCs.

Mit Gigabit-LAN für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen
Gigabit Ethernet ermöglicht Übertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s und ist damit 10x schneller als ein Raspberry Pi® 3B.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Hub, Kartenleser oder andere Peripheriegeräte via USB 3.0 mit Ihrem Raspberry Pi®. Dank der beiden USB 3.0 Ports übertragen Sie große Datenmengen innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.

Beidseitig verwendbarer USB-C™-Stromanschluss
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der USB-C™-Anschluss ist beidseitg verwendbar, somit kann das Stromkabel nicht falsch herum eingesteckt werden.
Features:
Leistungsgesteigerte ARM Cortex-A72 CPU
Gigabit LAN-Schnittstelle (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1.000 MBit/s)
Dual-Display-Output in 4K-Qualität
WLAN-AC-Standard
Neue Bluetooth®-Version: 5.0
Power over Ethernet optional (HAT
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Speicher-Typ:
DDR4
Ausgangsstrom:
3 A
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
1.5 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C®
Modell:
Raspberry Pi® 4 B
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, raspberry evaluation board, eval board, Raspberry Pi®, raspberry, 3b+, soc
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
409
€ 6,00*
ab € 52,79*
€ 64,89*
4 Tage
7
€ 8,00*
ab € 52,79*
€ 64,89*
Frei Haus
ab € 53,74*
€ 66,06*
€ 6,78*
ab € 54,14*
€ 66,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,56*
€ 68,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.