Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Hub 4-Port 3.1/C->4x3.0 ohne Netzteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB-Hub 4-Port 3.1/C->4x3.0 ohne Netzteil schwarz
Equip USB-Hub 4-Port 3.1/C->4x3.0 ohne Netzteil schwarz
Artikel-Nr.:
     832-306734
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128954
EAN/GTIN:
     4015867208472
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser 4-Port-USB-3.0-Hub ermöglicht die Erweiterung der USB-Typ-C-Kapazität Ihres Geräts um 4 zusätzliche USB-3.0-Ports! 128954 ermöglicht eine einfache Ergänzung von bis zu 4 USB-kompatiblen Peripheriegeräten oder Gadgets zu Ihrem MacBook, Chromebook Pixel oder ähnlichen Notebooks mit USB-Typ-C-Ports.
Weitere Informationen:
weight:
0.051 kg
height:
0.024 m
width:
0.154 m
depth:
0.062 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,10*
€ 11,47*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 9,56*
€ 13,39*
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 13,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,62*
€ 16,20*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.