Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 3m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 3m, grau
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 3m, grau
Artikel-Nr.:
     832-306225
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5528GR.3
EAN/GTIN:
     4049759215453
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel s/ftp grau 3,0m
patch kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.205 kg
height:
0.030 m
width:
0.205 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Cat8 Rohkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 13,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,53*
€ 13,46*
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 13,71*
€ 5,95*
ab € 10,08*
€ 14,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.