Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-305613 Herst.-Nr.: 99106 EAN/GTIN: 0023942991069 |
| |
|
| | |
| - Extrem kleines Metallgehäuse - Robust, wasser- und staubdicht - Bis zu 80 MB/s Lese- und 25 MB/s Schreibgeschwindigkeit - Mit praktischem Schlüsselring aus Metall - Erhältliche Kapazitäten: 16 GB, 32 GB & 64 GB - Premium Gold-Edition
Das Executive USB 3.0-Laufwerk aus Metall verfügt über ein kleines, schlankes Metallgehäuse, das unglaublich robust ist und den alltäglichen Anforderungen standhält.
Die USB 3.0-Schnittstelle sorgt für extrem schnelle Datenübertragungen von bis zu 80 MB/s – damit Sie Zugriff auf Ihre Daten haben, wenn Sie sie benötigen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.013 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.085 m | depth: | 0.135 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,01* | € 9,81* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,02* | € 9,82* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 7,24* | € 10,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,36* | € 10,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,53* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|