Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK SFP Modul SFP+ -> 10GBase-T RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK SFP Modul SFP+ -> 10GBase-T RJ45
DELOCK SFP Modul SFP+ -> 10GBase-T RJ45
Artikel-Nr.:
     832-305592
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86460
EAN/GTIN:
     4043619864607
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Mit diesem SFP+ Modul von Delock kann ein 10 Gigabit Switch mit einem freien SFP+ Port um einen RJ45-Anschluss erweitert werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.030 m
width:
0.060 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, Netzwerkzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 68,47*
€ 86,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 72,91*
€ 91,90*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 72,92*
€ 91,91*
€ 5,95*
ab € 73,19*
€ 92,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 92,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.