Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-301600 Herst.-Nr.: QP0029 EAN/GTIN: 4052792050158 |
| |
|
| | |
| Mit der kompakten und tragbaren USB 3.0, 2-Bay Dockingstation für 2.5" und 3.5" SATA HDD/SSD, waren Backups nie einfacher zu machen! Weitere Informationen: | | weight: | 0.740 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.210 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 28,30* | € 38,38* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 28,64* | € 38,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,10* | € 42,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 30,81* | € 42,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 44,18* | € 69,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|