Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Dockingstation; USB 2.0,USB 3.0; Anzahl Sektionen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerät: Dockingstation; USB 2.0,USB 3.0; Anzahl Sektionen: 2
Gerät: Dockingstation; USB 2.0,USB 3.0; Anzahl Sektionen: 2
Artikel-Nr.:
     2805-QP0029
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     QP0029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
hdd docking station
docking station
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Anzahl Sektionen: 2
Setinhalt: Netzteil;Kabel USB A - USB B;Dockingstation
Eigenschaften des Computerzubehörs: Status des Arbeitsmodus: LED;PnP und hot-plug;Festplatten klonen ohne Anschluss an Computer möglich
Ausführung: USB 2.0;USB 3.0
Geräte-Typ: Dockingstation
Bedienung: HDD 2,5";HDD 3,5";SATA;SSD;SATA II;SATA III
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: logilink docking station
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,30*
€ 38,38*
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 28,64*
€ 38,77*
€ 4,00*
ab € 31,10*
€ 42,60*
€ 5,50*
ab € 30,81*
€ 42,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 44,34*
€ 69,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.