Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem Sherpa Table mit 20 Sichttafeln in


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem Sherpa Table mit 20 Sichttafeln in
DURABLE Sichttafelsystem Sherpa Table mit 20 Sichttafeln in
Artikel-Nr.:
     832-299358
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551922
EAN/GTIN:
     4005546503684
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Bestehend aus einem Modultischständer mit 2 Tafelträgern und 20 SHERPA Sichttafeln für DIN A4 Informationen (je 10 Stück in Grau und Schwarz) sowie 20 Reitern mit blanko Einsteckschildern.
Weitere Informationen:
weight:
2.050 kg
height:
0.190 m
width:
0.260 m
depth:
0.330 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 125,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 96,27*
€ 125,80*
€ 5,50*
ab € 95,62*
€ 126,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 127,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 100,32*
€ 130,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.