Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelständer SHERPA Display System table 20 551922


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150147099
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551922
EAN/GTIN:
     4005546503684
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Besonders rutsch- und standfester Tischständer. Reflexionsarme und scannertaugliche Folie. Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® TABLE 20
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer SHERPA® TABLE 20
Verwendung für Produkt:
SHERPA® Sichttafeln
Maße:
63 x 40,5 x 38 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
100 Sichttafeln
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff/Polypropylen/PVC
Farbe:
anthrazit
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
20 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
je 10 x schwarz, grau
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sichttafelschwenkarm, sichttafel schwenkarm, sichttafeltischständer a4, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 96,21*
€ 125,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 96,65*
€ 125,37*
€ 5,50*
ab € 95,62*
€ 125,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 126,89*
€ 6,78*
ab € 100,60*
€ 130,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.