Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 20, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 20, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 20, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 20, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1138-551922
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551922
EAN/GTIN:
     4005546503684
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Komplettset mit Tischständer und 20 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 20 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 (je 10 Stück in grau und schwarz) • Besonders rutsch- und standfester Tischständer • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Ideal für Informationen im Büro oder für repräsentative Umgebungen in Hotellerie und Gastronomie • 5 Jahre Garantie • Einfach durch Steckverbindung erweiterbar mit Art.-Nr. 5624 oder 5811
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5519
Außenmaße (B x H x L/T):
630 mm x 405 mm x 380 mm
Farbe:
Schwarz / Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sichttafelschwenkarm, sichttafel schwenkarm, sichttafeltischständer a4, tisch-set, tischset, tischaufsteller, sichttafelsystem, tisch-sichttafelsystem, stand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, tischständer, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.