Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-290057 Herst.-Nr.: 62348 EAN/GTIN: 0085896623489 |
| |
|
| | |
| Der Trolley mit ergonomischem Design bietet Komfort und Schutz in jeder Hinsicht. Ziehen leicht gemacht mit fünfstufiger Teleskopstange und stabilen, leichtgängigen Rollen. Muss der Trolley einmal getragen werden, reduziert das Contour-System die Belastung im Schulter- und Nackenbereich um bis zu 35%. SnugFit-Polsterung bietet höchsten Schutz für Ihr Notebook.
Dieser Rucksack aus strapazierfähigem Ballistic-Nylon (1680 Denier) schützt und polstert Ihren Laptop Schützen Sie Ihren Laptop plus Zubehör in diesem Trolley für Geräte bis zu 17''/43,3cm Anpassung der robusten Teleskopstange an die Körpergröße durch fünf mögliche Einstellungen Laptopfach mit SnugFit(TM)-Polsterung für hervorragenden Schutz des Laptops Dank verschiedener Zubehörfächer sind Sie auch unterwegs gut organisiert Weitere Informationen: | | weight: | 3.625 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.024 m | depth: | 0.049 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 91,95* | € 115,25* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 93,47* | € 116,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,42* | € 117,82* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,71* | € 118,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 96,18* | € 119,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|