Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aixcase Ersatztastatur DE + Trackball USB für 19" Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aixcase Ersatztastatur DE + Trackball USB für 19" Rack
aixcase Ersatztastatur DE + Trackball USB für 19" Rack
Artikel-Nr.:
     832-289896
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19KDETB
EAN/GTIN:
     4260096492257
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.550 kg
height:
0.042 m
width:
0.145 m
depth:
0.367 m
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 19" Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.