Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Monitorarm Space Wandhalterung 3-8KG retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Monitorarm Space Wandhalterung 3-8KG retail
BakkerElkhuizen Monitorarm Space Wandhalterung 3-8KG retail
Artikel-Nr.:
     832-288696
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESPW
EAN/GTIN:
     8717399995092
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- Ergonomisch: Optimale Höhenverstellbarkeit 33-62 cm (Oberkante 19 Zoll Bildschirm, Tiefenverstellbarkeit 25-58 cm
- Gasfedertechnik: Schnell und einfach auf den Benutzer einzustellen, Ideal für flexible Arbeitsplätze mit wechselnden Benutzern
- Multi-screen: Patentiertes modulares System zur Anbringung von mehreren Monitoren
- Universell: VESA 75/100-kompatibel, Tischklemme für Plattendicken bis zu 100 mm, Durchsteckschraube bis zu 60 mm
- Tragfähigkeit: 3-8 kg (auf Anfrage mit stärkerer Gasfeder)
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.