Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-285807 Herst.-Nr.: 285807 EAN/GTIN: 4040895006332 |
| |
|
| | |
| Induktive Laderampe: der ChargeAir All versorgt Smartphones, Apple Watch und AirPods kabellos mit neuer Energie. Sein reduziertes Design macht den edlen Energieriegel zum perfekten Accessoire auf dem Nachttisch oder im Flur. Während die Smartphones – auch in der Hülle – links und rechts auf dem Charger geladen werden, findet die Apple Watch in der Mitte Platz zum Nachtanken. Dank 5 bzw. 10 Watt Power für Smartphones und 3,25 Watt für die AppleWatch, sind alle Geräte in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.350 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.280 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 43,57* | € 57,73* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 43,74* | € 58,07* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,81* | € 58,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,28* | € 73,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,72* | € 75,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|