Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec ChargeAIR All Universal Aluminium Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec ChargeAIR All Universal Aluminium Kabelloses Aufladen Drinnen
Terratec ChargeAIR All Universal Aluminium Kabelloses Aufladen Drinnen
Terratec ChargeAIR All Universal Aluminium Kabelloses Aufladen Drinnen
Terratec ChargeAIR All Universal Aluminium Kabelloses Aufladen Drinnen
Terratec ChargeAIR All Universal Aluminium Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71348481
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     285807
EAN/GTIN:
     4040895006332
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Induktive Laderampe: der ChargeAir All versorgt Smartphones, Apple Watch und AirPods kabellos mit neuer Energie. Sein reduziertes Design macht den edlen Energieriegel zum perfekten Accessoire auf dem Nachttisch oder im Flur. Während die Smartphones – auch in der Hülle – links und rechts auf dem Charger geladen werden, findet die Apple Watch in der Mitte Platz zum Nachtanken. Dank 5 bzw. 10 Watt Power für Smartphones und 3,25 Watt für die AppleWatch, sind alle Geräte in kürzester Zeit wieder aufgeladen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
2.5 A
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1200 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Aluminium
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladekissen 10w, mobiltelefon dockingstation, induktive ladestation terratec, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.