Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-284269 Herst.-Nr.: 88881308 EAN/GTIN: 4260455643610 |
| |
|
| | |
| Neben einer spannenden Optik mit blau beleuchtetem Designelement überzeugt das B-48 mit Platz für bis zu 4 Lüfter, Rändelschrauben zum Öffnen der Seitenteile und Einbaumöglichkeiten für 2,5" HDD/SSDs.
Die Frontanschlüsse sind im oberen Teil der Front angebracht worden und gewährleisten eine komfortable Verwendung der serienmäßigen Anschlüsse. Weitere Informationen: | | weight: | 3.700 kg | height: | 0.465 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.460 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,37* | € 32,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 24,71* | € 33,30* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,22* | € 35,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 28,41* | € 38,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,63* | € 50,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|