Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-48 Midi Tower ATX ohne Netzteil Schwarz USB/Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech B-48 Midi Tower ATX ohne Netzteil Schwarz USB/Audio
Inter-Tech B-48 Midi Tower ATX ohne Netzteil Schwarz USB/Audio
Artikel-Nr.:
     7405B-994627494
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881308
EAN/GTIN:
     4260455643610
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Inter-Tech B-48 Midi Tower ATX ohne Netzteil Schwarz USB/Audio

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech B-48 - Tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Tower Farbe: Schwarz E/A-Anschlüsse: 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Kopfhörer Unterstützte Motherboards: ATX, microATX Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 42 cm x 42,5 cm

Inter–Tech B–48 Midi Tower ATX ohne Netzteil Schwarz USB/Audio

Produktbeschreibung:

Neben einer spannenden Optik mit blau beleuchtetem Designelement überzeugt das B–48 mit Platz für bis zu 4 Lüfter, Rändelschrauben zum Öffnen der Seitenteile und Einbaumöglichkeiten für 2,5" HDD/SSDs.

Die Frontanschlüsse sind im oberen Teil der Front angebracht worden und gewährleisten eine komfortable Verwendung der serienmäßigen Anschlüsse.

– Design Frontblende
– entgratete Kanten
– Grafikkarten bis 35cm Länge
– guter Airflow

Technische Details:

Energieversorgung
Netzteil enthalten
Nein
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
2,8 kg
Höhe
452 mm
Breite
200 mm
Tiefe
420 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
3,61 kg
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CE
Reset–Knopf
Ja
Max CPU Kühler–Höhe
15 cm
Typ
PC
Formfaktor
Midi–Tower
Max Grafikkarten–Länge
35 cm
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX,Micro ATX
Seitenfenster
Nein
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe
2
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe
3
Speichermedien
Unterstützte Hard–Disk Drive Größen
2,5,3,5 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Max Anzahl Lüfter (Vorderseite)
2
Unterstützte Lüfter Durchmesser seitlich
120,140 mm
Maximum Seitengebläse
1
Max Anzahl Lüfter (Rückseite)
1
Unterstütze Lüfter–Durchmesser (Rückseite)
80,120 mm
Unterstützte Lüfter–Durchmesser (Vorderseite)
120 mm

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, intertech midi tower, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 24,39*
€ 33,23*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,92*
€ 35,27*
€ 4,50*
ab € 20,82*
€ 35,75*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 28,33*
€ 38,58*
€ 6,90*
ab € 36,91*
€ 49,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.