Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-283076 Herst.-Nr.: MB795SP-B EAN/GTIN: 4713227445122 |
| |
|
| | |
| Das ICY DOCK flexiDOCK MB795SP-B kombiniert einen Hot-Swap-fähigen 3,5" und 2,5" HDD oder SSD Slot in einem einzelnen 5,25" Einbauschacht. Das trägerlose Design gestaltet die Installation und das Austauschen von 2,5" oder 3,5" HDDs/SSDs mühelos da die blanken Laufwerke einfach nur hineingeschoben werden müssen und dann direkt betriebsbereit sind. Sie benötigen weder Schrauben noch Werkzeuge. Möchten Sie das Laufwerk entnehmen, so können Sie es Dank der Vertiefungen in der Front einfach herausziehen. Ein simples und gleichzeitig zuverlässiges Design. Individuelle Ein-/Ausschalter erlauben es Laufwerke auf Tastendruck von der Stromversorgung zu trennen und somit auszuschalten und sie vor Viren zu schützen wenn sie nicht benötigt werden.
Platzsparer Entwickelt mit einem Blick auf Vielseitigkeit ist das flexiDOCK perfekt für Media- und Home Theater PCs (HTPC), in-vehicle Systeme, EDV Support und forensische Systeme. flexiDOCK gestaltet die Installation von 2,5" oder 3,5" SATA SSDs/HDDs besonders einfach - egal ob für IT Profis die regelmäßig viele Laufwerke testen oder als zusätzlicher Speicher für den Heim-PC.
Mühelose Laufwerkswechsel
Eine 2,5" und 3,5" HDD / SSD zu installieren war nie einfacher als mit dem flexiDOCK - schieben Sie das blanke Laufwerk einfach hinein und schon können Sie loslegen.
Die Vertiefungen in der Front wurden entwickelt um Laufwerke möglichst mühelos entnehmen zu können - packen Sie einfach die 3,5" Festplatzte und ziehen Sie diese heraus. Das 2,5" Laufwerk steht minimal hervor, sodass es ebenso einfach erreichbar ist ohne dabei zu weit herauszustehen. Damit haben Sie besonders sichere Dockingstation für Ihre HDDs und SSDs.
Schützende Führungsschienen Die Installation von 2,5" oder 3,5" Laufwerken wird durch Führungsschienen vereinfacht die gleichzeitig auch der Stabilisierung der Laufwerke dienen. So wird sichergestellt, dass die Laufwerke jederzeit eine feste und stabile Verbindung zu dem SATA-Anschluss haben und im Falle von Erschütterungen vor Beschädigungen geschützt sind.
Vollgepackt mit Features Um anzuzeigen welches Laufwerk gerade aktiv ist verfügen sowohl der 3,5" als auch der 2,5" Slot über individuelle Status-LEDs. Leuchtet die LED blau, so ist der Slot mit eingesetztem Laufwerk betriebsbereit. Blinkt die LED blau, so wird auf das Laufwerk zugegriffen.
Jeder der beiden Laufwerksslots verfügt über einen eigenen Ein-/Ausschalter und erlaubt es Ihnen so, die Stromzufuhr zu individuellen Laufwerken zu unterbrechen ohne diese aus dem flexiDOCK herausnehmen zu müssen. So reduzieren Sie effektiv den Verschleiß an den Anschlüssen der durch häufige Entnahmen entstehen kann und können gleichzeitig Ihre sensiblen Daten im sicher getrennt verwahren.
Für zusätzlichen Schutz unterstützt das flexiDOCK MB795SP-B sowohl 7-Pin SATA Daten- als auch 15-Pin SATA Stromkabel mit Halteclips, sodass Sie sich keine Sorgen über versehentliche Verbindungstrennungen machen müssen. Sind die Kabel erst einmal angeschlossen, dann bleiben sie auch an Ort und Stelle.
Das äußere Metallgehäuse bietet eine lange Lebensdauer und schützt Ihre Daten vor physischen Schäden während der massive ABS Kunststoff im Inneren für Stabilität sorgt ohne dabei auf Stärke zu verzichten.
Lüftungsöffnungen sind großzügig über das gesamte Gehäuse verteilt und sorgen für eine optimale Betriebstemperatur, unabhängig davon ob Sie nur ein 2,5" Laufwerk, nur eine 3,5" Festplatte oder beides gleichzeitig verwenden. Die offene Front und die zahlreichen rückseitigen Lüftungsöffnungen arbeiten hier mit dem durch Ihre Gehäuselüfter erzeugten Luftstrom um Hitze abzuleiten und die Laufwerke effektiv zu kühlen.
Um auch größere 2,5" SATA Festplatten zu unterstützen erlaubt das flexiDOCK die Verwendung von bis zu 15mm hohen 2,5" Laufwerken wenn gleichzeitig keine 3,5" Festplatte eingesetzt wird. Werden ein 3,5" und ein 2,5" Laufwerk gleichzeitig genutzt unterstützt der 2,5" Slot weiterhin die meisten 2,5" HDDs und SSDs mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5mm.
Um zu verhindern, dass sich Verschmutzungen und Staub ansammeln und die internen Anschlüsse oder Lüftungsöffnungen beeinträchtigen besitzt der 3,5" HDD Slot über eine Staubschutzklappe. Weitere Informationen: | | weight: | 0.419 kg | height: | 0.006 m | width: | 0.016 m | depth: | 0.019 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 32,07* | € 43,50* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 34,76* | € 46,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,29* | € 50,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 41,85* | € 56,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 41,61* | € 56,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|