Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock flexiDOCK Gehäuse für Speicherlaufwerke 2.5" 3.5" 6,4 cm 8.9 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Icy Dock flexiDOCK Gehäuse für Speicherlaufwerke 2.5" 3.5" 6,4 cm 8.9 Schwarz
Icy Dock flexiDOCK Gehäuse für Speicherlaufwerke 2.5" 3.5" 6,4 cm 8.9 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998643149
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB795SP-B
EAN/GTIN:
     0884826508137
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen

Icy Dock flexiDOCK Gehäuse für Speicherlaufwerke 2.5" 3.5" 6,4 cm 8.9 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ICY DOCK flexiDOCK MB795SP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke Gerätetyp: Gehäuse für Speicherlaufwerke Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 1 x Hot-Swap - 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 5.25" (13,3 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5", 3.5" (6,4 cm, 8,9 cm) Produktmaterial: Kunststoff, Metall Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,58 cm x 17,06 cm x 4,13 cm Gewicht: 350 g

Icy Dock flexiDOCK Gehäuse für Speicherlaufwerke 2.5" 3.5" 6,4 cm 8.9 Schwarz

Produktbeschreibung:

Das ICY DOCK flexiDOCK MB795SP–B kombiniert einen
Hot–Swap–fähigen 3,5" und 2,5" HDD oder SSD Slot
in einem einzelnen 5,25" Einbauschacht.
Das trägerlose Design gestaltet die Installation
und das Austauschen von 2,5" oder 3,5" HDDs/SSDs
mühelos da die blanken Laufwerke einfach nur hineingeschoben
werden müssen und dann direkt betriebsbereit sind.
Sie benötigen weder Schrauben noch Werkzeuge.
Möchten Sie das Laufwerk entnehmen,
so können Sie es Dank der Vertiefungen in der
Front einfach herausziehen.
Ein simples und gleichzeitig zuverlässiges Design.
Individuelle Ein–/Ausschalter erlauben es Laufwerke
auf Tastendruck von der Stromversorgung zu trennen
und somit auszuschalten und sie vor Viren zu schützen
wenn sie nicht benötigt werden.
Platzsparer
Entwickelt mit einem Blick auf Vielseitigkeit
ist das flexiDOCK perfekt für Media– und Home
Theater PCs (HTPC),
in–vehicle Systeme, EDV Support und forensische Systeme.
flexiDOCK gestaltet die Installation von 2,5"
oder 3,5" SAS/SATA SSDs/HDDs besonders einfach
– egal ob für IT Profis die regelmäßig viele Laufwerke
testen oder als zusätzlicher Speicher für den Heim–PC.
Mühelose Laufwerkswechsel
Eine 2,5" und 3,5" HDD / SSD zu installieren war
nie einfacher als mit dem flexiDOCK – schieben
Sie das blanke Laufwerk einfach hinein und schon
können Sie loslegen.

Die Vertiefungen in der Front wurden entwickelt
um Laufwerke möglichst mühelos entnehmen zu können
– packen Sie einfach die 3,5" Festplatzte und
ziehen Sie diese heraus.
Das 2,5" Laufwerk steht minimal hervor, sodass
es ebenso einfach erreichbar ist ohne dabei zu
weit herauszustehen.
Damit haben Sie besonders sichere Dockingstation
für Ihre HDDs und SSDs.

Schützende Führungsschienen
Die Installation von 2,5" oder 3,5" Laufwerken
wird durch Führungsschienen vereinfacht die gleichzeitig
auch der Stabilisierung der Laufwerke dienen.
So wird sichergestellt, dass die Laufwerke jederzeit
eine feste und stabile Verbindung zu dem SATA–Anschluss
haben und im Falle von Erschütterungen vor Beschädigungen
geschützt sind.

Vollgepackt mit Features
Um anzuzeigen welches Laufwerk gerade aktiv ist
verfügen sowohl der 3,5" als auch der 2,5" Slot
über individuelle Status–LEDs.
Leuchtet die LED blau, so ist der Slot mit eingesetztem
Laufwerk betriebsbereit.
Blinkt die LED blau, so wird auf das Laufwerk zugegriffen.
Jeder der beiden Laufwerksslots verfügt über einen
eigenen Ein–/Ausschalter und erlaubt es Ihnen so,
die Stromzufuhr zu individuellen Laufwerken zu
unterbrechen ohne diese aus dem flexiDOCK herausnehmen zu müssen.
So reduzieren Sie effektiv den Verschleiß an den
Anschlüssen der durch häufige Entnahmen entstehen
kann und können gleichzeitig Ihre sensiblen Daten
im sicher getrennt verwahren.
Für zusätzlichen Schutz unterstützt das flexiDOCK
MB795SP–B sowohl 7–Pin SATA Daten– als auch 15–Pin
SATA Stromkabel mit Halteclips,
sodass Sie sich keine Sorgen über versehentliche
Verbindungstrennungen machen müssen.
Sind die Kabel erst einmal angeschlossen, dann
bleiben sie auch an Ort und Stelle.
Das äußere Metallgehäuse bietet eine lange Lebensdauer
und schützt Ihre Daten vor physischen Schäden
während der massive ABS Kunststoff im Inneren
für Stabilität sorgt ohne dabei auf Stärke zu verzichten.
Lüftungsöffnungen sind großzügig über das gesamte
Gehäuse verteilt und sorgen für eine optimale
Betriebstemperatur,
unabhängig davon ob Sie nur ein 2,5" Laufwerk,
nur eine 3,5" Festplatte oder beides gleichzeitig verwenden.
Die offene Front und die zahlreichen rückseitigen
Lüftungsöffnungen arbeiten hier mit dem durch
Ihre Gehäuselüfter erzeugten Luftstrom um Hitze
abzuleiten und die Laufwerke effektiv zu kühlen.
Um auch größere 2,5" SATA oder SAS Festplatten
zu unterstützen erlaubt das flexiDOCK die Verwendung
von bis zu 15mm hohen 2,5" Laufwerken wenn gleichzeitig
keine 3,5" Festplatte eingesetzt wird.
Werden ein 3,5" und ein 2,5" Laufwerk gleichzeitig
genutzt unterstützt der 2,5" Slot weiterhin die
meisten 2,5" HDDs und SSDs mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5mm.
Um zu verhindern, dass sich Verschmutzungen und
Staub ansammeln und die internen Anschlüsse oder
Lüftungsöffnungen beeinträchtigen besitzt der
3,5" HDD Slot über eine Staubschutzklappe.

Produktmerkmale
– Kompatibel zum herkömmlichen 5,25" Einbauschacht
– Nimmt 1x 3,5" SATA/SAS HDD und 1x 2,5" SATA/SAS
HDD/SSD (bis zu 9,5mm Höhe bei gleichzeitiger
3,5" HDD Nutzung) auf
– Führungsschienen für Laufwerke dienen gleichzeitig
der Stabilisierung
– Trägerlose, schraubenlose, frontklappenlose
Laufwerksinstallation
– Staubschutzklappe um die internen Anschlüsse
vor Verschmutzungen zu schützen
– Beide Slots werden durch einen 15–Pin SATA Stromanschluss betrieben
– Blaue Status–LED für jeden Slot leuchten blau
zur Anzeige der Betriebsbereitschaft und blinkt
blau zur Anzeige des HDD Zugriffs
– Von der Front zugängliche individuelle Ein–/Ausschalter
um die Laufwerke vom Strom zu trennen ohne diese
entnehmen zu müssen.
– Ideales Speicherupgrade für kompakte Systeme
mit begrenztem Platz wie kompakte Gaming–PCs,
Media Center, HTPCs, in–vehicle Computer und Home Server.
– Unterstützt SATA Daten– und Stromkabel mit Halteclips
– 3 Jahre Herstellergarantie

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
2.5", 3.5" (6,4 cm, 8,9 cm)
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Farbe
Schwarz
Massenspeicher–Controller
Prozessor
Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 x Hot–Swap – 3.5" (8,9 cm)
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13,3 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Leistungsmerkmale
LED–Anzeige, ohne Werkzeugeinsatz, passiv gekühlt
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,58 cm
Tiefe
17,06 cm
Höhe
4,13 cm
Gewicht
350 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 65%

Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 32,12*
€ 43,37*
€ 6,78*
ab € 34,53*
€ 46,76*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 37,03*
€ 50,07*
8 Tage
21
€ 5,00*
ab € 41,69*
€ 56,09*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 42,19*
€ 56,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.