Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Adapter USB-C -> USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Adapter USB-C -> USB-A
HP Adapter USB-C -> USB-A
Artikel-Nr.:
     832-281623
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N2Z63AA#AC3
EAN/GTIN:
     0889296960027
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Rüsten Sie den USB-C™-Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets auf USB 3.0 auf mit dem HP USB-C™-zu-USB-3.0-Adapter.
Weitere Informationen:
weight:
0.039 kg
height:
0.015 m
width:
0.140 m
depth:
0.160 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 17,46*
3
€ 6,95*
ab € 14,65*
€ 18,10*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,95*
ab € 14,17*
€ 19,40*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 20,83*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 20,20*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.