Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-278313 Herst.-Nr.: DA-70852 EAN/GTIN: 4016032447528 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht den Anschluss von Monitor, TV, Beamer and einem USB-C™ Gerät
- Erweitert Ihr USB Type-C™ Gerät um einen HDMI-Anschluss - Unterstützt Ultra HD (4K/30Hz) - USB-Version: USB 3.1 (Gen. 1) - Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode - Kabellänge: 15,0 cm
Der USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor and einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: UHD (4K/30Hz). Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor. Weitere Informationen: | | weight: | 0.072 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 7,36* | € 10,10* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,37* | € 10,12* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,54* | € 10,35* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,82* | € 10,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,78* | € 10,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|