Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6A U/UTP 2xRJ45 1.00m weiß LSZH Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat6A U/UTP 2xRJ45 1.00m weiß LSZH Polybeutel
Equip Patchkabel Cat6A U/UTP 2xRJ45 1.00m weiß LSZH Polybeutel
Artikel-Nr.:
     832-273915
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     603002
EAN/GTIN:
     4015867206577
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6A U/UTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.046 kg
height:
0.015 m
width:
0.159 m
depth:
0.260 m
Weitere Suchbegriffe: equip patch-kabel cat6a, patch kabel, patch-kabel 1m, Cat6 Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,03*
€ 1,70*
4 Tage
6078
€ 1,00*
ab € 7,90*
€ 11,54*
€ 3,50*
ab € 12,44*
€ 17,83*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.