Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-273132 Herst.-Nr.: N9K78AA#AC3 EAN/GTIN: 4514953940543 |
| |
|
|  |  |
 | Übertragen Sie HD-Videoinhalte mit dem HP USB-C™-zu-DP-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, einen Fernseher oder einen Projektor
Sehen und verstehen Schließen Sie den Adapter an den USB-C™-Anschluss Ihres Tablets oder Notebooks an und übertragen Sie die Inhalte über einen DisplayPort-Anschluss auf einen Monitor, einen Projektor oder einen Fernseher.
Einfache Handhabung Nehmen Sie den kleinen Adapter problemlos in der Tragetasche Ihres Geräts mit und profitieren Sie jederzeit und überall von schnellen Projektionen.
Support der Extraklasse Mehr Sicherheit durch einjährige Herstellergarantie. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.139 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.230 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 35,31* | € 47,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 36,15* | € 48,90* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 43,03* | € 57,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|