Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6753973
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K78AA#AC3
EAN/GTIN:
     4514953940543
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Übertragen Sie HD-Videoinhalte mit dem HP USB-C -zu-DP-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, einen Fernseher oder einen Projektor.
HP - Externer Videoadapter - USB-C - DisplayPort - für ZBook 14u G6, 15 G6, 15u G3, 15u G4, 15u G5, 15u G6, 15v G5, 17 G3, 17 G4, 17 G5, 17 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Bustyp
USB-C
Schnittstellendetails
DisplayPort
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
2.36 cm
Höhe
1.52 cm
Gewicht
32.3 g
Länge
18 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 340S G7 Notebook ¦ HP Chromebook 13 G1 ¦ HP Elite Slice, Slice for Meeting Rooms, Slice G2 Audio Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 with Microsoft Teams Rooms ¦ HP Elite x2 1012 G1, 1012 G2, 1013 G3, G4 ¦ HP EliteBook 1030 G1 Notebook, 1040 G4 Notebook, 1050 G1 Notebook, 735 G5 Notebook, 735 G6 Notebook, 745 G5 Notebook, 745 G6 Notebook, 755 G5 Notebook, 830 G5 Notebook, 840 G5 Notebook, 840 G6 Notebook, 840r G4 Notebook, 850 G5 Notebook, 850 G6 Notebook ¦ HP EliteBook Folio G1 ¦ HP EliteBook x360 1020 G2 Notebook, 1030 G2 Notebook, 1030 G3 Notebook, 1040 G5 Notebook, 1040 G6 Notebook, 830 G6 Notebook ¦ HP EliteDesk 800 G5 ¦ HP EliteOne 800 G5 ¦ HP Mobile Thin Client mt45 ¦ HP Pro Tablet 608 G1 ¦ HP Pro x2 612 G2 ¦ HP ProBook 430 G5 Notebook, 440 G5 Notebook, 450 G5 Notebook, 455 G5 Notebook, 470 G5 Notebook, 640 G4 Notebook, 640 G5 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook ¦ HP ProBook x360 440 G1 Notebook ¦ HP ProDesk 600 G5 ¦ HP Spectre Pro 13 G1 ¦ HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G3 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation ¦ HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.