Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port RJ45 Cat5e 10" geschirmt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port RJ45 Cat5e 10" geschirmt grau
DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port RJ45 Cat5e 10" geschirmt grau
Artikel-Nr.:
     832-272433
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91512S-G
EAN/GTIN:
     4016032444879
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he
patchpanel
digitus patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die CAT 5e Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind geprüft und zertifiziert nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.
Weitere Informationen:
weight:
0.837 kg
height:
0.055 m
width:
0.125 m
depth:
0.265 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.