Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUREFEED Split-Schale für Futterautomat - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SUREFEED Split-Schale für Futterautomat - grau
SUREFEED Split-Schale für Futterautomat - grau
Artikel-Nr.:
     832-272412
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     70930
EAN/GTIN:
     5060180391409
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futterstreuer
Futternapf
SureFeed - Futterschalen Innovative Lösungen zur Ernährung von Tieren in Einzel- oder Mehrtierhaushalten. Bringen Sie Farbe ins Leben Ihres Haustieres. Diese Split Schale in grau hat ein Fassungsvermögen von 2 x 200 ml. Sie verfügt über eine dünne Trennwand, und ermöglicht Ihnen so, 2 verschiedene Futtersorten einzufüllen. Sie ist zum Einsetzen in den SureFeed Mikrochip Futterautomat Connect Artikel-Nr. 70919, den SureFeed Mikrochipgesteuerten Futterautomaten Artikel-Nr.70921 und die SureFeed Luftdichte Futterschale Artikel-Nr. 70922 geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.102 kg
height:
0.040 m
width:
0.195 m
depth:
0.215 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 9,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,74*
€ 9,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 14,15*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 23,92*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SureFlap
MPF001
ab € 129,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.