Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.1 HUB 3+1-port Type-C schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.1 HUB 3+1-port Type-C schwarz
LogiLink USB 3.1 HUB 3+1-port Type-C schwarz
Artikel-Nr.:
     832-270917
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0311
EAN/GTIN:
     4052792048667
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
Der sehr flache USB-C Hub von LogiLink dient zur Erweiterung eines USB-Ports auf 4-Ports. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Abwärtskompatibel zu USB 3.0, 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
weight:
0.066 kg
height:
0.025 m
width:
0.075 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,23*
€ 13,92*
€ 4,50*
ab € 11,14*
€ 15,15*
5 Tage
486
€ 9,90*
ab € 11,29*
€ 15,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,42*
€ 15,54*
€ 5,50*
ab € 12,25*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.