Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Barebone Deskmini 310 black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Barebone Deskmini 310 black retail
ASRock Barebone Deskmini 310 black retail
Artikel-Nr.:
     832-270425
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG3701-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4717677335651
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
Kleinere Größe, Höhere Leistung
Der brandneue DeskMini 310 Unterstützt Intels Core-Prozessoren der achten Generation, die gegenüber zur vorherigen Generation über bis zu 72,6 Prozent mehr Leistung verfügen.

Klein ganz Groß
Der DeskMini 310 hat ein Volumen von unter zwei Liter und bietet dennoch Desktop-Leistung. So bleibt mehr Platz für Sie.

Unterstützt herkömmliche Boxed-Lüfter von Intel
Der weltweit erste Mini-STX-Aufbau, der Boxed-Kühler von Intel® mit Standard-Lüftern unterstützt.
Der Formfaktor Mini-STX (Mini Socket Technology Extended) bringt die Flexibilität, Intel-Prozessoren aus dem Mini-PC-Segment für LGA-Sockel einzusetzen.

Spart Strom
Der DeskMini 310 ist einer der energieeffizientesten Rechner im PC-Handel, dessen Stromverbrauch im Leerlauf um bis zu 50 Prozent reduziert ist!

Doppelte Kapazität!
Der DeskMini unterstützt zwei HDDs mit den Höhen 7 & 9,5 mm.
An der entgegengesetzten Seite des Mainboards befinden sich zwei SATA3-Header die zwei 2.5-Zoll-HDDs/SSDs unterstützen.

Mehrere Grafikausgänge
Dieses Mainboard unterstützt die Grafikausgabe über die drei Standards D-Sub, HDMI und DisplayPort.

USB Typ C
Ein USB-3.1-Anschluss (Gen1) mit Typ C ermöglicht schnelleres Aufladen und Datentransferraten von bis zu 5 Gbps.

Ultra M.2 + SATA (6 Gb)
Das Mainboard H310M-STX verfügt über eine M.2-SSD mit PCIe-Gen3-x4-Anbindung, die direkt mit der CPU verbunden ist, was die Leistung um bis zu sieben Prozent steigern kann. SATA mit 6 Gb wird ebenfalls unterstützt.

M.2 für WLAN-Module mit PCIe & CNVi
Das H310M-STX nimmt mit dem M.2-Slot vom Typ 2230 WLAN+Bluetooth-Module auf.
Dazu wird die neueste CNVi-Version unterstützt – eine integrierte kabellose IP-Zuteilung durch Prozessoren von Intel®.

Befestigungs-Kit für VESA
Das ASRock-Befestigungs-Kit vom DeskMini 310 für VESA ermöglicht es Ihnen, den DeskMini an jeder zu VESA kompatiblen Wandhalterung und Monitorhalterung zu befestigen, so dass Sie den Raum ideal nutzen können.
Weitere Informationen:
weight:
1.850 kg
height:
0.125 m
width:
0.294 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: Barebones
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 111,68*
€ 140,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,02*
€ 140,27*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 119,74*
€ 150,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 123,74*
€ 155,56*
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 165,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.