Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock DeskMini 310 Barebone Mini-PC LGA1151 Socket Intel H310 GigE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock DeskMini 310 Barebone Mini-PC LGA1151 Socket Intel H310 GigE
ASRock DeskMini 310 Barebone Mini-PC LGA1151 Socket Intel H310 GigE
Artikel-Nr.:
     7405B-993717971
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG3701-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4717677335651
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone

ASRock DeskMini 310 Barebone Mini-PC LGA1151 Socket Intel H310 GigE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock DeskMini 310 - Mini-PC - keine CPU - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: Keine CPU Prozessorsockel: LGA1151 Socket RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Keine Grafiken Netzwerk: GigE Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8 cm x 15,5 cm x 15,5 cm

ASRock DeskMini 310 Barebone Mini–PC LGA1151 Socket Intel H310 GigE

Produktbeschreibung:

Kleinere Größe, Höhere Leistung
Der brandneue DeskMini 310 Unterstützt Intels Core–Prozessoren der achten Generation, die gegenüber zur vorherigen Generation über bis zu 72,6 Prozent mehr Leistung verfügen.

Klein ganz Groß
Der DeskMini 310 hat ein Volumen von unter zwei Liter und bietet dennoch Desktop–Leistung. So bleibt mehr Platz für Sie.

Unterstützt herkömmliche Boxed–Lüfter von Intel
Der weltweit erste Mini–STX–Aufbau, der Boxed–Kühler von Intel® mit Standard–Lüftern unterstützt.
Der Formfaktor Mini–STX (Mini Socket Technology Extended) bringt die Flexibilität, Intel–Prozessoren aus dem Mini–PC–Segment für LGA–Sockel einzusetzen.

Spart Strom
Der DeskMini 310 ist einer der energieeffizientesten Rechner im PC–Handel, dessen Stromverbrauch im Leerlauf um bis zu 50 Prozent reduziert ist!

Doppelte Kapazität!
Der DeskMini unterstützt zwei HDDs mit den Höhen 7 & 9,5 mm.
An der entgegengesetzten Seite des Mainboards befinden sich zwei SATA3–Header die zwei 2.5–Zoll–HDDs/SSDs unterstützen.

Mehrere Grafikausgänge
Dieses Mainboard unterstützt die Grafikausgabe über die drei Standards D–Sub, HDMI und DisplayPort.

USB Typ C
Ein USB–3.1–Anschluss (Gen1) mit Typ C ermöglicht schnelleres Aufladen und Datentransferraten von bis zu 5 Gbps.

Ultra M.2 + SATA (6 Gb)
Das Mainboard H310M–STX verfügt über eine M.2–SSD mit PCIe–Gen3–x4–Anbindung, die direkt mit der CPU verbunden ist, was die Leistung um bis zu sieben Prozent steigern kann. SATA mit 6 Gb wird ebenfalls unterstützt.

M.2 für WLAN–Module mit PCIe & CNVi
Das H310M–STX nimmt mit dem M.2–Slot vom Typ 2230 WLAN+Bluetooth–Module auf.
Dazu wird die neueste CNVi–Version unterstützt – eine integrierte kabellose IP–Zuteilung durch Prozessoren von Intel®.

Befestigungs–Kit für VESA
Das ASRock–Befestigungs–Kit vom DeskMini 310 für VESA ermöglicht es Ihnen, den DeskMini an jeder zu VESA kompatiblen Wandhalterung und Monitorhalterung zu befestigen, so dass Sie den Raum ideal nutzen können.

– Unterstützt LGA1151–Prozessoren (8. Generation) vom Typ Intel® Core™ / Pentium® / Celeron
– Dual–DDR4 (SO–DIMMs), bis zu 32 GB
– Drei Videoausgänge: DisplayPort, HDMI & D–Sub
– 1 x Ultra–M.2–Slot mit PCIe–Gen3–x4
– 2 x 2.5–Zoll–Tray für HDD/SSD
– 1 x M.2 (2230) Wi–Fi Slot
– USB–3.1–Port vom Typ–C (Gen1)
– Micro–SD–Kartenleser

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
80 mm
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 35 °C
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Stromversorgung
120 W
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Nein
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte–Familie
Intel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Slot–Typ Kabelsperre
Kensington
Kabelsperre–Slot
Ja
Produkttyp
Mini PC barebone
Kühlung
Aktiv
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
1
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
WLAN
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE–T
LAN–Controller
Intel® I219–V
Speichermedien
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD,SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Integrierter Kartenleser
Ja
M.2 Kartengröße
2280
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express,Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,M,2 Zoll
SSD–Formfaktor
M.2
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO–DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666 MHz
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
RAM–Speicher maximal
32 GB
Leistung
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron® G, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium G
Motherboard Chipsatz
Intel® H310
Prozessorsockel
LGA 1151 (Buchse H4)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
Anzahl HDMI Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
DisplayPorts–Version
1.2
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
HDMI–Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja
Mikrofon–Eingang
Ja
SATA III Anschlüsse
2
DC–Anschluss
Ja

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 111,01*
€ 138,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,67*
€ 138,17*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 118,99*
€ 148,65*
€ 6,78*
ab € 124,09*
€ 153,98*
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 164,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.