Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet Adapter USB Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet Adapter USB Typ C
LINDY USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet Adapter USB Typ C
Artikel-Nr.:
     832-268977
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43249
EAN/GTIN:
     4002888432498
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB auf SATA Konverter ermöglichen die Erweiterung der Speicherkapazität eines Computers  durch den Anschluss einer SATA-Festplatte oder einer SSD über den USB Port.

Dieser Lindy USB 3.0 auf SATA-Konverter ermöglicht den Anschluss eines 5.25", 3.5" oder 2.5" SATA-Laufwerks ohne komplizierten Einbau in ein Gehäuse oder in den Computer. Er ist ein ideales Hilfsmittel zur schnellen Datensicherung für Computertechniker und auch für Privatanwender. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Konverter kann daher schnell und mühelos installiert werden.

Im Lieferumfang ist ein Netzteil zur Stromversorgung angeschlossener Festplatten enthalten. Der Konverter unterstützt keine 3.3V-HDD/SSDs. Für Laufwerke, die eine 3.3V-Spannungsversorgung benötigen, verwenden Sie bitte einen SATA/Micro SATA Adapter.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
weight:
0.084 kg
height:
0.030 m
width:
0.102 m
depth:
0.135 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 21,97*
€ 29,68*
1 Tag
14
€ 10,00*
ab € 22,36*
€ 30,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,54*
€ 30,50*
2 Tage
84
€ 4,50*
ab € 22,73*
€ 30,51*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 24,57*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.