Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-268763 Herst.-Nr.: 90079 EAN/GTIN: 4019377900796 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung für IP-Telefone über das Netzwerk
Mit den Auerswald PoE-Injectoren COMfortel PoE-100 für Fast-Ethernet- und COMfortel PoE-1000 für Gigabit-Ethernet-Geräte kann ein IEEE 802.3af kompatibles Netzwerkgerät, z. B. ein Wireless Access Point, ein IP-Telefon oder eine Netzwerkkamera, direkt über die Netzwerkleitung mit Strom versorgt werden.
Die Stromversorgung über den Netzwerkanschluss reduziert die Anzahl von Kabeln und erhöht die Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsortes. Ein separates Steckernetzteil entfällt, zum Anschluss ist nur noch das Netzwerkkabel erforderlich und das Gerät muss nicht mehr in unmittelbarer Nähe einer Steckdose aufgestellt sein. Weitere Informationen: | | weight: | 0.350 kg | height: | 0.052 m | width: | 0.068 m | depth: | 0.096 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 28,51* | € 37,79* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 28,47* | € 37,80* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,76* | € 39,39* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 30,06* | € 39,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 30,57* | € 40,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|