Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-265764 Herst.-Nr.: A-CM-HDMIF-01 EAN/GTIN: 8716309097642 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Typ-C-Stecker auf HDMI Buchse Adapter Ermöglicht das Senden von Audio-Video Signalen von einem mobilen Gerät mit einem USB-Anschluss auf C HDMI-Monitor, TV, Projektor Funktioniert auf jedem Gerät, das ein aktivierten Video USB-Typ-C-Port hat Unterstützt max. 4K 2K-Auflösung (30MHz) Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.030 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.142 m | depth: | 0.195 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 7,28* | € 10,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 7,29* | € 10,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 20,36* | € 30,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|