Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Netzkabel Australien AS3112 - C7 180°,sw,1.8m,2x0.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Netzkabel Australien AS3112 - C7 180°,sw,1.8m,2x0.75mm
EFB Netzkabel Australien AS3112 - C7 180°,sw,1.8m,2x0.75mm
Artikel-Nr.:
     832-264162
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK487.1,8
EAN/GTIN:
     4032528012810
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook australien
2.5 A / 250 V
Farbe schwarz
Geeignet für Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea
Weitere Informationen:
weight:
0.106 kg
height:
0.040 m
width:
0.060 m
depth:
0.200 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 6,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,43*
€ 6,68*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.