Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Netzleitung UK BS1363A-C5 180°,schwarz,1.8m,3x0.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Netzleitung UK BS1363A-C5 180°,schwarz,1.8m,3x0.75mm
EFB Netzleitung UK BS1363A-C5 180°,schwarz,1.8m,3x0.75mm
Artikel-Nr.:
     832-264139
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK499.1,8
EAN/GTIN:
     4049759058814
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
- 2.5 A / 250 V mit Sicherung 3 A - Farbe schwarz - Geeignet für Großbritannien, Irland, Singapur, Malaysia
Weitere Informationen:
weight:
0.208 kg
height:
0.050 m
width:
0.080 m
depth:
0.290 m
Weitere Suchbegriffe: Stromkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
439
€ 9,90*
ab € 2,95*
€ 4,51*
€ 4,90*
ab € 2,96*
€ 4,52*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,37*
€ 5,11*
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 8,05*
€ 3,50*
ab € 17,97*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.