Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-263907 Herst.-Nr.: 39938.1 EAN/GTIN: 4049759028954 |
| |
|
| | |
| Für Twisted Pair Verkabelung, Patchkabel und Installation Spart die kostenaufwendige Fehlersuche mit einem LAN-Messgerät Normierung TIA/EIA 568A, TIA/EIA 568B, 365A und Token Ring Inkl. Kunststofftasche schwarz Batterie 9 V, E-Block nicht im Lieferumfang Weitere Informationen: | | weight: | 0.154 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.011 m | depth: | 0.019 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,15* | € 11,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,16* | € 11,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 8,19* | € 11,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,82* | € 12,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,99* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|