Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 1.5m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 1.5m, rot
EFB RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 1.5m, rot
Artikel-Nr.:
     832-263539
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8104RT.1,5
EAN/GTIN:
     4049759084271
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.046 kg
height:
0.020 m
width:
0.120 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 rot 1,5m, patch kabel, patch-kabel cat6, Cat6 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,60*
5 Tage
844
€ 9,90*
ab € 1,04*
€ 1,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,05*
€ 1,71*
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,73*
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.