Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 3m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 3m, schwarz
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 3m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-263424
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5538SW.3
EAN/GTIN:
     4049759112158
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Optimales Kabel für Umgebungen mit erhöhten Temperaturbereich (-40°.. +80°) oder wo flexible Kabel gebraucht werden. Sehr flexibler TPE* Außenmantel (superflex) und UV-beständig. 2 x RJ45 Premium Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51:2010-03, 50μ Goldauflage. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrigkeit IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. *Thermoplastische Elastomere.
Weitere Informationen:
weight:
0.111 kg
height:
0.010 m
width:
0.260 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,08*
€ 11,57*
6 Tage
162
€ 9,90*
ab € 8,09*
€ 11,59*
€ 4,90*
ab € 8,11*
€ 11,61*
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 12,21*
€ 6,90*
ab € 8,88*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.