Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, PVC, UL, 1m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, PVC, UL, 1m, grau
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, PVC, UL, 1m, grau
Artikel-Nr.:
     832-263403
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5535GR.1
EAN/GTIN:
     4049759084110
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Mit dem Kupfer-Patchkabel Finder von EFB gelangen Sie mit nur wenigen Klicks zum gewünschten Kupfer-Patchkabel. Der Kupfer-Patchkabel Finder gibt Ihnen die Möglichkeit nach den für Sie relevanten Produkteigenschaften zu filtern und an Ihr Wunschprodukt zu gelangen. Ihre Suche können Sie abspeichern und in einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen. Während der gesamten Suche werden Sie durch eine Anzeige zusätzlich über die Verfügbarkeit der gefilterten Produkte informiert.
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.020 m
width:
0.020 m
depth:
0.018 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s-ftp 1m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 3,95*
€ 5,97*
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 5,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,14*
€ 6,24*
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 6,70*
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.