Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel U/FTP,Cat.6A,TPE 4,0mm ultraflex,3m,sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel U/FTP,Cat.6A,TPE 4,0mm ultraflex,3m,sw
EFB RJ45 Patchkabel U/FTP,Cat.6A,TPE 4,0mm ultraflex,3m,sw
Artikel-Nr.:
     832-262985
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5547SW.3
EAN/GTIN:
     4049759188191
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.051 kg
height:
0.002 m
width:
0.015 m
depth:
0.018 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 3 meter schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Cat6 Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,12*
€ 4,81*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 3,12*
€ 4,81*
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,03*
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.