Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel U/FTP,Cat.6A,TPE 4,0mm ultraflex,2m,sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel U/FTP,Cat.6A,TPE 4,0mm ultraflex,2m,sw
EFB RJ45 Patchkabel U/FTP,Cat.6A,TPE 4,0mm ultraflex,2m,sw
Artikel-Nr.:
     832-262984
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5547SW.2
EAN/GTIN:
     4049759188184
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.036 kg
height:
0.020 m
width:
0.150 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a 2m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Cat6 Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,80*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,53*
€ 3,92*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 2,53*
€ 3,92*
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,12*
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.