Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TM31,UC900,15m,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TM31,UC900,15m,weiß
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TM31,UC900,15m,weiß
Artikel-Nr.:
     832-262672
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8560WS.15
EAN/GTIN:
     4049759016739
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Besondere Merkmale
Mantelmaterial: LSZH
Querschnitt: 4 x 2 x AWG27/7
Kabeldurchmesser: 5,9mm
Kabeltyp: Draka UC900 SS27
Steckertyp: HRS TM31
Art der Tülle: Montierte Knickschutztülle

Allgemeine Merkmale
Kategorie: Cat.6A
Übertragung: 10Gbit
Bandbreite: 500MHz
Belegung: nach TIA/EIA 568B
Leitermaterial: Kupfer
Stecker: RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51
Kontakte: vergoldet
Klinkenschutz: vorhanden
Kabelaufbau: S/FTP
Rohkabel: Cat.7
Flammwidrig: IEC60332-1
Halogenfrei: IEC60754-2
Raucharm: IEC61034
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 9,90*
ab € 16,98*
€ 23,24*
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 23,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,16*
€ 23,59*
€ 5,95*
ab € 17,51*
€ 24,10*
€ 6,90*
ab € 19,32*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.