Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Duplex Jumper LC-LC 9/125, OS2, LSZH, gelb, 2mm, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Duplex Jumper LC-LC 9/125, OS2, LSZH, gelb, 2mm, 15m
EFB Duplex Jumper LC-LC 9/125, OS2, LSZH, gelb, 2mm, 15m
Artikel-Nr.:
     832-262072
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O0350.15
EAN/GTIN:
     4049759024802
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur
Weitere Informationen:
weight:
0.125 kg
height:
0.030 m
width:
0.170 m
depth:
0.260 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
338
€ 9,90*
ab € 8,48*
€ 11,84*
€ 4,90*
ab € 8,49*
€ 11,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,72*
€ 12,17*
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 13,06*
€ 5,46*
ab € 9,74*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.