Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Flachpatchkabel U/FTP, Cat.6A, PVC, 0.25m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Flachpatchkabel U/FTP, Cat.6A, PVC, 0.25m, schwarz
EFB RJ45 Flachpatchkabel U/FTP, Cat.6A, PVC, 0.25m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-261895
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5545SW.0,25
EAN/GTIN:
     4049759154370
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
ARTIKELINFORMATIONEN

- Besondere Merkmale
- Mantelmaterial: PVC
- Querschnitt: 4 x 2 x AWG30/7
- Kabeldurchmesser: 7,0x2,2mm
- Kabeltyp: Flachpatchkabel
- Steckertyp: kurzer Stecker
- Art der Tülle: Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design
Weitere Informationen:
weight:
0.013 kg
height:
0.010 m
width:
0.020 m
depth:
0.090 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,76*
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,15*
€ 1,81*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,82*
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,87*
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.