Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-261874 Herst.-Nr.: K5519.0,5 EAN/GTIN: 4049759021917 |
| |
|
| | |
| - 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. - 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. - S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. - Belegung nach TIA/EIA 568B. - Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. - Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Weitere Informationen: | | weight: | 0.026 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,89* | € 1,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,90* | € 1,45* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 0,95* | € 1,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,58* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,17* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|